Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 10/06mm

Cod articol: 260000 10/06
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 10 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SCSCR/L 1010E06
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 0602..
Lăţimea funcţională L4 12 mm
Lungime cap L1 12 mm
Lungimea totală L 70 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260000 10/06
EAN / GTIN 4045197929136
Număr producător 260000 10/06

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 10/06mm

Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 10/06mm

La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
83,64 €
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
83,64 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
83,64 €
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
83,64 €
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
84,05 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
119,00 €
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Cod ISO Suport SCSCR/L 1010E06 SCLCR/L 1010E06 SDHCR/L 1010E07 SDJCR/L 1010E07 SVLCR/L 1010E07 SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09
Lungime cap L1 12 mm 10 mm 7 mm 13 mm 15 mm 10 mm; 13 mm; 21 mm
Standard DIN ISO 5610 DIN ISO 5610 DIN ISO 5610 DIN ISO 5610 Normă de fabricație DIN ISO 5610
Mărime coadă 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Tip de utilizare pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta pe dreapta
Tip produs Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit Cuţit de strunjit