VNGA 160408, PT600M, Domeniu de utilizare: HART

Cod articol: 255857 HART
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de utilizare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de utilizare DUR
Cod ISO Plăcuţă amovibilă VNGA 160408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PT600M
Materialul sculei Ceramică
Condiţie de tăiere continuă
Formă S02025
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 200 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 255857 HART
EAN / GTIN 4960664546671
Număr producător TCV08006

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
200
Oţel < 60 HRC
H
160
Oţel < 67 HRC
H
140
continu
 
Uscat
 
Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
GG(G)
K

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile ceramice cu strat de acoperire MEGACOAT.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


VNGA 160408, PT600M, Domeniu de utilizare: HART

VNGA 160408, PT600M, Domeniu de utilizare: HART

La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
25,58 €
La cerere
În stoc
538 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
22,68 €
de la 10  Bucăți
18,90 €
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
22,68 €
de la 10  Bucăți
18,90 €
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
22,68 €
de la 10  Bucăți
18,90 €
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
33,99 €
de la 10  Bucăți
28,33 €
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
33,99 €
de la 10  Bucăți
28,33 €
Domeniu de utilizare DUR DUR DUR DUR DUR DUR
Numărul de schimbări / tăişuri 4 4 4 4 4 4
Rază la colţ 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare Finisare Finisare Finisare Finisare Finisare
Materialul sculei Ceramică Ceramică Ceramică Ceramică Ceramică Ceramică
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire