{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de utilizare | DUR | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNGA 160408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | KB7205 | |
Materialul sculei | Ceramică | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Modelul muchiilor aşchietoare | 0,2 mm × 25° | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 255761 HART | |
EAN / GTIN | 4045197511638 | |
Număr producător | 255761 HART | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |