{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de utilizare | DUR | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNGA 120412 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | KB7205 | |
Materialul sculei | Ceramică | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Modelul muchiilor aşchietoare | 0,2 mm × 25° | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 255711 HART | |
EAN / GTIN | 4045197511454 | |
Număr producător | 255711 HART |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNGA 120412, KB7205, Domeniu de utilizare: HART
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
539 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
204 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
33,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
28,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
33,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
28,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de utilizare | DUR | DUR | DUR | DUR | DUR |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rază la colţ | 1,2 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,8 mm |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Finisare | Finisare | Finisare |
Materialul sculei | Ceramică | Ceramică | Ceramică | Ceramică | Ceramică |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 0,9 mm | 0,1 mm - 0,9 mm | 0,1 mm - 0,9 mm | 0,1 mm - 0,9 mm | 0,1 mm - 0,9 mm |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |