{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de utilizare | DUR | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNGA 160408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | PT600M | |
Materialul sculei | Ceramică | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Formă | S02025 | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 200 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 255845 HART | |
EAN / GTIN | 4960664546367 | |
Număr producător | TCV06606 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Domeniu de utilizare | DUR | DUR |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | 6 |
Rază la colţ | 0,8 | 0,8 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TNGA 160408 | TNGA 160408 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Finisare |
Condiţie de tăiere | continuă | continuă |
Categorie | PT600M | KB7205 |