HFAER 40-4T20 Adaptor pentru canelare axială pe tang (prelucrare externă)

Cod articol: 2550074
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2550074
EAN / GTIN 7291075107043
Număr producător 2550074
L-Număr L23920 2619

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru canelare axială pe tang (prelucrare externă)

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 48 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 40 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.8 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 11.6 mm
  • Lungimea capului (LH): 21 mm
  • Lungime totală (OAL): 68.5 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături