HAI 25C Bare de alezat cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru adaptoare pentru prelucrare internă

Cod articol: 2500369
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIFACE
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2500369
    EAN / GTIN 7291075031041
    Număr producător 2500369
    L-Număr L23920 107

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru adaptoare pentru prelucrare internă

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 3 mm
    • Lungime totală (OAL): 150 mm

    Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături