HFHR 20-75-4T25 Suport de scule compact pentru canelare axială și placare, Dmin 25 mm

Cod articol: 2500159
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500159
EAN / GTIN 7291075032895
Număr producător 2500159
L-Număr L23920 315

Descriere

Descriere:

Suport de scriere/întoarcere axială, adâncime de tăiere, max. (CDX) 25 mm, lățime de tăiere (CW) 4 mm, lățime de tăiere max. (CWX) 4,8 mm, lățime de tăiere min. (CWN) 4 mm, lungime totală (OAL) 140 mm

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 100 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 75 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.8 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 20.6 mm
  • Lungimea capului (LH): 44 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate