{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | CA6525 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | MS | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,35 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 220 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 252114 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664472338 | |
Număr producător | TJV08632 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WN.G 080408, Categorie: CA6525
La cerere
În stoc
389 livrabil imediat
13,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
685 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
583 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
584 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.004 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
558 livrabil imediat
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.363 livrabil imediat
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.912 livrabil imediat
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080408 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080408 | WNMG 080408 | WNMG 080404 | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Finisare |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | continuă | uşor întreruptă | continuă | uşor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Categorie | CA6525 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HBT130 | HB7130-2 |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,35 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,12 mm/rot - 0,45 mm/rot | 0,12 mm/rot - 0,45 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |