{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | CA315 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | K | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | KG | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 350 m/min | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 252114 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664800186 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
WN.G 080408, Categorie: CA315
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
451 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | acoperit | TiCN | TiCN | TiCN |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080408 | WNMG 060408 | WNMG 080408 | WNMA 080408 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Aplicaţia principală | K | K | K | K |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Toleranță | M | M | M | M |