WN.G 080408 CA125P

Cod articol: 252114 CA125P
Produs nou

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,03 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,36 € / buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WN.G 080408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie CA125P
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii PMG
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 5 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 320 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252114 CA125P
EAN / GTIN 4960664024476