{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HU7305-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | N | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | AM1 | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 400 m/min - 700 m/min | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 252068 HU7305-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749897 | |
Număr producător | 252068 HU7305-1 |