{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7010-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Toleranz | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 440 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 252068 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780331 | |
Număr producător | 252068 HB7010-1 |