WNMG 060404 HB7130-2

Cod articol: 252062 HB7130-2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,70 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,75 € / buc.
La cerere
În stoc
640 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 060404
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie HB7130-2
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală M
    Condiţie de tăiere uşor întrerupt
    Sfărâmător de aşchii VM
    Toleranţă M
    Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
    Avans f 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 240 m/min
    Strat de acoperire acoperit
    Numărul de schimbări / tăişuri 6
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 252062 HB7130-2
    EAN / GTIN 4067263290872
    Număr producător 252062 HB7130-2

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături