Prelucrare medie a plăcuţelor de strunjire WNMG, HB7130-2, Dimensiune / cantitate: 060404/50

Cod articol: GG2592 060404/50
Setați prețul 50 buc. (4,66 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Categorie HB7130-2
Sfărâmător de aşchii VM
Număr de bucăţi 50
Adâncime de tăiere ap 0,25 mm - 2 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 mm/min - 170 mm/min
Cuprins 252062 HB7130-2
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG060404
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol GG2592 060404/50
EAN / GTIN 4067263094906
Număr producător GG2592 060404/50
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com