{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | CA515 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | WP | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,07 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 435 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 252015 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664678853 | |
Număr producător | TAB08606 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
WNMG 080408 Wiper, Categorie: CA515
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
616 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură |
Sfărâmător de aşchii | WP | SS |
Avans f | 0,07 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 435 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |