{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | CA025P | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | WP | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,07 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 420 m/min | |
Strat de acoperire | CVD | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | pentru finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 252015 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664865697 | |
Număr producător | TMH00329 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
WNMG 080408 Wiper, Categorie: CA025P
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
14,44 €
8,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
261 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
544 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | 6 | 6 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întreruptă |
Sfărâmător de aşchii | WP | SS | WSS |
Aplicaţia principală | P | P | P |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |