WNMG 080408 Wiper CA125P

Cod articol: 252015 CA125P
Produs nou

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,32 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,44 € / buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie CA125P
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii WP
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 1,2 mm
Avans f 0,06 mm/rot - 0,42 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 150 m/min - 320 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252015 CA125P
EAN / GTIN 4960664017157