WNMG 080408 SW05

Cod articol: 252014 SW05
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie SW05
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală Ti
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii MQ
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 140 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252014 SW05
EAN / GTIN 4960664629992
Număr producător TWH08627

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
continu
 
Umiditate maximă