{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | CA510 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | HQ | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,07 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 450 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 252014 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664700370 | |
Număr producător | TAA08501 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
WNMG 080408, Categorie: CA510
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
13,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
554 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | 6 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare |
Condiţie de tăiere | continuă | continuă |
Categorie | CA510 | HB7010-1 |
Avans f | 0,07 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |