WNMG 080404 CA025P

Cod articol: 252012 CA025P
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080404
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie CA025P
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală P
    Condiţie de tăiere uşor întreruptă
    Sfărâmător de aşchii HQ
    Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2 mm
    Avans f 0,07 mm/rot - 0,3 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 420 m/min
    Strat de acoperire CVD
    Numărul de schimbări / tăişuri 6
    Codificare finisare / degroşare pentru finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 252012 CA025P
    EAN / GTIN 4960664865802
    Număr producător TMH00340

    Tabel de aplicaţii

    continu
     
    neregulat
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături