WNMG 080404, Categorie: CA510

Cod articol: 252012 CA510
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie CA510
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii HQ
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2 mm
Avans f 0,07 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 450 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252012 CA510
EAN / GTIN 4960664700363
Număr producător TAA08500

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


WNMG 080404, Categorie: CA510

WNMG 080404, Categorie: CA510

La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
13,36 €
La cerere
În stoc
344 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,66 €
de la 10  Bucăți
10,55 €
Numărul de schimbări / tăişuri 6 6
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080404 WNMG 080404
Codificare finisare / degroşare Finisare Finisare
Materialul sculei Carbură Carbură
Categorie CA510 HB7010-1
Avans f 0,07 mm/rot - 0,3 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Aplicaţia principală P P