GARANT Master Eco cuţit de strunjire scurt 20/06 mm

Cod articol: 251910 20/06
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Master Eco
    Mărime coadă 20 mm
    Mărimea plăcuţei 6 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Standard DIN ISO 5610
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport PWLNR/L 2020X06
    Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0604..
    Lăţimea funcţională L4 25 mm
    Lungime cap L1 30 mm
    Lungimea totală L 90 mm
    Portplăcuţă 259031 47
    Pârghie cu articulaţie 259015 16
    Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 16
    Arc 259046 5
    Unghi de reglare κ 95 grad
    Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire longitudinală pe exterior
    Tip produs Cuţit de strunjit tip eco

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251910 20/06
    EAN / GTIN 4062406733889
    Număr producător 251910 20/06

    Descriere

    Execuţie:

    Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

    Notă:

    Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături