{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Eco | |
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 8 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | PWLNR/L 2525H08 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | WN.. 0804.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Portplăcuţă | 259031 48 | |
Pârghie cu articulaţie | 259015 15 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 15 | |
Arc | 259046 4 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit tip eco |
Cod articol | 251910 25/08 | |
EAN / GTIN | 4062406734114 | |
Număr producător | 251910 25/08 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |