WNMG 060404 HB7120-1

Cod articol: 252062 HB7120-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    11,94 € / buc.
  • de la 10 buc.
    9,95 € / buc.
La cerere
În stoc
488 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 060404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7120-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii VM
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 260 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252062 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197820150
Număr producător 252062 HB7120-1

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături