Cuțit de strunjit Master Eco scurt PWLNR 95°, pentru plăcuţe amovibile WN.., pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 16/06mm

Cod articol: 251910 16/06
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Eco
Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară da
Cod ISO Suport PWLNR/L 1616F06
Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0604..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lungimea totală L 80 mm
Portplăcuţă 259031 47
Pârghie cu articulaţie 259015 16
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 16
Arc 259046 5
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit tip eco

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251910 16/06
EAN / GTIN 4062406733865
Număr producător 251910 16/06
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături