VNMG 160404 HBT130

Cod articol: 251828 HBT130
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
934 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VNMG 160404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HBT130
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire TiCN
Aplicaţia principală MF
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii MM
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
Avans f 0,12 mm/rot - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 200 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251828 HBT130
EAN / GTIN 4062406256715
Număr producător 251828 HBT130

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.