Bară de strunjit din oţel 25/16 mm

Cod articol: 251725 25/16
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 25 mm
    Mărimea plăcuţei 16 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
    Standard DIN 8024
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport A25R MVUNR/L 16
    Unghi de reglare κ 93 grad
    Plăcuţă amovibilă compatibilă VN.. 1604..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 32 mm
    Decalaj central L3 17 mm
    Înălțime de strângere L2 24 mm
    Lungimea totală L 200 mm
    Portplăcuţă 259031 39
    Şurub pentru portplăcuţă 259025 3
    Gheară de strângere 259038 4
    Şurub pentru gheară 259021 4
    Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251725 25/16
    EAN / GTIN 4045197868220
    Număr producător 251725 25/16

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături