Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 25/16mm

Cod articol: 251706 25/16
Reducere
127,21 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport MVJNR/L 2525M16
Plăcuţă amovibilă compatibilă VN.. 1604..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 32 mm
Lungimea totală L 150 mm
Portplăcuţă 259031 39
şurub pentru portplăcuţă 259025 3
Gheară de strângere 259038 2
Şurub pentru gheara de strângere 259021 1
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251706 25/16
EAN / GTIN 4045197651020
Număr producător 251706 25/16