VNMG 160404 IC8150

Cod articol: 251790 IC8150
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă VNMG 160404
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie IC8150
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală P
    Condiţie de tăiere continuă
    Sfărâmător de aşchii F3P
    Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 2,5 mm
    Avans f 0,08 mm/rot - 0,24 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 180 m/min - 400 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Denumirea producătorului VNMG 160404-F3P IC8150
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251790 IC8150
    EAN / GTIN 7291075326086
    Număr producător 5560582

    Descriere

    Notă:

    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.