{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | IC8250 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | F3P | |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,08 mm/rot - 0,24 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 380 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Denumirea producătorului | VNMG 160404-F3P IC8250 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251790 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075326093 | |
Număr producător | 5560583 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
VNMG 160404, Categorie: IC8250
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
24,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
495 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.067 livrabil imediat
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Aplicaţia principală | P | P | P |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 380 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |