{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | IC6015 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | F3M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 140 m/min - 300 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Denumirea producătorului | VNMG 160404-F3M IC6015 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251790 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075350876 | |
Număr producător | 5567877 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
VNMG 160404, Categorie: IC6015
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
24,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
648 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură |
Sfărâmător de aşchii | F3M | VS |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Aplicaţia principală | M | M |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 140 m/min - 300 m/min | 90 m/min - 290 m/min |