VNMG 160404 HB7130-2

Cod articol: 251732 HB7130-2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,46 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,05 € / buc.
La cerere
În stoc
451 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VNMG 160404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7130-2
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii VS
Adâncime de tăiere ap 0,3 mm - 2 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 270 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251732 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750022
Număr producător 251732 HB7130-2

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături