{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 40 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Norm | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A40T MVZNR/L 16 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VN.. 1604.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 57 mm | |
Decalaj central L3 | 35 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 38,5 mm | |
Adâncime utilă T | 15 mm | |
Lungimea totală L | 300 mm | |
Lungime activă L1 | 120 mm | |
Portplăcuţă | 259031 39 | |
Şurub pentru portplăcuţă | 259025 3 | |
Gheară de strângere | 259038 2 | |
Şurub pentru gheară | 259021 4 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 251729 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197868282 | |
Număr producător | 251729 40/16 |