Bară de strunjit din oţel 40/16 mm

Cod articol: 251721 40/16
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 40 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A40T MVPNR/L 16
Unghi de reglare κ 117,5 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VN.. 1604..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 50 mm
Decalaj central L3 27 mm
Înălțime de strângere L2 38,5 mm
Lungimea totală L 300 mm
Portplăcuţă 259031 39
Şurub pentru portplăcuţă 259025 3
Gheară de strângere 259038 2
Şurub pentru gheară 259021 1
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251721 40/16
EAN / GTIN 4045197867193
Număr producător 251721 40/16

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.