{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 32 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | Neutru | |
Norm | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | MVVNN 3225P16 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VN.. 1604.. | |
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre | 12,5 mm | |
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre | 45 mm | |
Lungimea totală L a suporturilor neutre | 170 mm | |
Portplăcuţă | 259031 39 | |
şurub pentru portplăcuţă | 259025 3 | |
Gheară de strângere | 259038 2 | |
Şurub pentru gheara de strângere | 259021 1 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 251712 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197928269 | |
Număr producător | 251712 32/16 |