{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Eco | |
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Norm | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | MVJNR/L 2525X16 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VN.. 1604.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 40 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
Portplăcuţă | 259033 10 | |
şurub pentru portplăcuţă | 259027 7 | |
Gheară de strângere | 259038 19 | |
Şurub pentru gheara de strângere | 259021 7 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit tip eco |
Cod articol | 251696 25/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734633 | |
Număr producător | 251696 25/16 |