TNMG 160408, Categorie: HBT130

Cod articol: 251565 HBT130
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.009 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG 160408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HBT130
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii MM
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 5 mm
Avans f 0,12 mm/rot - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 200 m/min
Strat de acoperire TiCN
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251565 HBT130
EAN / GTIN 4062406256678
Număr producător 251565 HBT130

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


TNMG 160408, Categorie: HBT130

TNMG 160408, Categorie: HBT130

La cerere
În stoc
1.009 livrabil imediat
7,90 €
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
78,40 €
17,60 €
(1,76 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
675 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
12,42 €
de la 10  Bucăți
10,35 €
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TNMG 160408 TNMG 160408 TNMG 160408
Materialul sculei Carbura Carbură Carbură
Condiţie de tăiere uşor întrerupt uşor întreruptă uşor întreruptă
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 5 mm 1 mm - 6 mm 0,5 mm - 5 mm
Categorie HBT130 HBX130 HB7140-1
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 200 m/min 60 m/min - 200 m/min 60 m/min - 230 m/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire