SNMX 120408 4 mm

Cod articol: 251398 4
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Rază (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMX 1204
Categorie HUT25
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere continuă
Adâncime de tăiere ap 4 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 120 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 30 m/min - 80 m/min
Strat de acoperire neacoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251398 4
EAN / GTIN 4062406258313
Număr producător 251398 4

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Cuțit de strunjit PSSN . De exemplu, cuțitul de strunjit codurile 251112 și 251113.

Notă:

La utilizarea plăcuţelor amovibile cu raza≥ 3 mm, lăcaşul pentru plăcuţe trebuie modificat.