{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMX 1204 | |
Categorie | HUT25 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Aplicaţie secundară | M | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 120 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 30 m/min - 80 m/min | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251398 1 | |
EAN / GTIN | 4062406258283 | |
Număr producător | 251398 1 |