SNMM 120412 HB7035-1

Cod articol: 251386 HB7035-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,35 € / buc.
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMM 120412
    Rază la colţ 1,2 mm
    Categorie HB7035-1
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală P
    Condiţie de tăiere puternic întreruptă
    Sfărâmător de aşchii SR
    Adâncime de tăiere ap 2 mm - 12 mm
    Avans f 0,4 mm/rot - 1,2 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 m/min - 260 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 8
    Codificare finisare / degroşare Degroşare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251386 HB7035-1
    EAN / GTIN 4045197874610
    Număr producător 251386 HB7035-1

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    continu
     
    neregulat
     
    întrerupt
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături