{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 150612 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | HB7020 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | SG | |
Adâncime de tăiere ap | 1,5 mm - 9 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,8 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 300 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251330 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197764188 | |
Număr producător | 251330 HB7020 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 150612 HB7020
La cerere
În stoc
327 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | 8 | 8 |
Rază la colţ | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 150612 | SNMG 120412 | SNMM 120412 |
Adâncime de tăiere ap | 1,5 mm - 9 mm | 1,5 mm - 9 mm | 2 mm - 12 mm |
Categorie | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,8 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,8 mm/rot | 0,4 mm/rot - 1,2 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P | P |