SNMG 120408 CA515

Cod articol: 251254 CA515
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNMG 120408
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie CA515
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală P
    Condiţie de tăiere continuă
    Sfărâmător de aşchii PS
    Adâncime de tăiere ap 1 mm - 4 mm
    Avans f 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 435 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 8
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251254 CA515
    EAN / GTIN 4960664676958
    Număr producător TAB05216

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    continu
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături