Cap de strunjire tip PSSNL 45°, pentru plăcuţe amovibile SN.., pe stânga

Cod articol: 251113 40/19
Reducere
165,90 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 23 mar. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 40 mm
Mărimea plăcuţei 19 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricaţie
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PSSNR/L 4040S19
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.. 1906..
Lăţimea funcţională L4 50 mm
Lungime cap L1 45 mm
Lungimea totală L 250 mm
Portplăcuţă 259031 16
Parghie Cu Articulatie 259015 1
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 1
Set de arcuri 259044 1
Set de ştifturi elastice 259047 1
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 251113 40/19
EAN / GTIN 4062406063184
Număr producător 251113 40/19
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături