Există o alternativă la acest produs

Cap de strunjire tip eco 16/12 mm

Cod articol: 251103 16/12
Reducere
203,94 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
139 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Eco
    Mărime coadă 16 mm
    Mărimea plăcuţei 12 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport PSSNR/L 1616X12
    Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.. 1204..
    Lăţimea funcţională L4 25 mm
    Lungime cap L1 34 mm
    Lungimea totală L 81 mm
    Portplăcuţă 259031 14
    Pârghie cu articulaţie 259015 3
    Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 3
    Arc 259046 1
    Unghi de reglare κ 45 grad
    Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 251103 16/12
    EAN / GTIN 4045197650726
    Număr producător 251103 16/12

    Descriere

    Execuţie:

    Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi siguranţă sporită a procesului.

    Notă:

    Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinaţie cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900319886.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături