Există o alternativă la acest produs

Cap de strunjire tip eco 25/12 mm

Cod articol: 251103 25/12
Reducere
226,60 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Cod ISO Suport PSSNR/L 2525X12
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 34 mm
Lungimea totală L 105,5 mm
Portplăcuţă 259031 14
Pârghie cu articulaţie 259015 3
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 3
Arc 259046 1
Unghi de reglare κ 45 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251103 25/12
EAN / GTIN 4045197650740
Număr producător 251103 25/12

Descriere

Execuţie:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi siguranţă sporită a procesului.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinaţie cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900319886.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături