DNMG 110408 HB725-1

Cod articol: 250754 HB725-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,84 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,70 € / buc.
La cerere
În stoc
1.734 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG 110408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB725-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii UM1
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 6 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 250 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250754 HB725-1
EAN / GTIN 4062406750589
Număr producător 250754 HB725-1

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături