DNMG 110404 HB730-1

Cod articol: 250752 HB730-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,90 € / buc.
La cerere
În stoc
525 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG 110404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB730-1
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire Nano-PVD
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii XUM
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 6 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 35 m/min - 230 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250752 HB730-1
EAN / GTIN 4045197941381
Număr producător 250752 HB730-1

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături