DNMG 150604, Categorie: PV720

Cod articol: 250696 PV720
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

ISO-Code Wendeschneidplatte DNMG 150604
Eckenradius 0,4 mm
Sorte PV720
Schneidstoff Metaloceramice
Hauptanwendung P
Schnittbedingung continuă
Spanbrecher PQ
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 110 m/min - 520 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 250696 PV720
EAN / GTIN 4960664724574
Număr producător TLD03972
Producător KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Uscat