{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150604 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | CA6525 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | MQ | |
Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 220 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250696 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664513147 | |
Număr producător | TJV02512 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150604, Categorie: CA6525
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
17,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
584 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
301 livrabil imediat
10,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
592 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Aplicaţia principală | M | M | M | M |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |